Descripción:
Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Diámetro de corte (DC) 0.7 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 45 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
- Radio de punta (RE) 0.1 mm
- Diámetro de corte (DC) 0.7 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.003 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.001 mm/tooth
- Diámetro del cuello (DN) 0.65 mm
- Longitud total (OAL) 45 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 4 mm