ECF D-1.5/45-4C04 IC900 Fresas a 45º de Metal Duro Integral para Chaflanado y Avellanado

Número de artículo: 5621196
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo de producto Fresa de achaflanado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5621196
    EAN / GTIN 7291075005042
    Número del fabricante 5621196
    Número L L24180 2668

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de grabado y chaflanado, Diámetro de corte (DC) 1 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 50 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
    • Diámetro de corte (DC) 1 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
    • Número de labios (NOF) 4
    • Longitud total (OAL) 50 mm
    • Tipo de mango Round

    De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra