H690 TNKX 100504PNTR IC330 Plaquitas Triangulares con 6 Filos de Corte Helicoidales para un Escuadrado a 90º de Precisión

Número de artículo: 5668905
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIDO 690
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5668905
EAN / GTIN 7291075353624
Número del fabricante 5668905
Número L L23910 530

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 8.48 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 60 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 8.48 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 6

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELIDO 690" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra