• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

H690 F90AX D125-9-40-16 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Triangulares H690 TNKX 1606 con 6 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3106392
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIDO 690
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106392
EAN / GTIN 7291075314267
Número del fabricante 3106392
Número L L23980 684

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIDO 690" Ver todos