H690 F90AX D2.50-5-1.0-16 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Triangulares H690 TNKX 1606 con 6 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3106644
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIDO 690
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106644
EAN / GTIN 7291075322903
Número del fabricante 3106644
Número L L23980 2009

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.34″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.531″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.34″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIDO 690" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra