EFS-B44 12-26W12-83 IC608 Combinación de Fresas de Metal Duro Integral para de Desbaste y Acabado en una sola Herramienta

Número de artículo: 5668813
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FINISHRED
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5668813
EAN / GTIN 7291075012392
Número del fabricante 5668813
Número L L24180 1209

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 26 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 83 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 26 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 83 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Weldon

De la misma serie "FINISHRED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra