ECAI-H4R 250-375/1.2C01CF IC08 Fresas de metal duro con diferentes hélices 3, 4 y 5xD para el mecanizado de aluminio

Número de artículo: 5667852
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5667852
EAN / GTIN 7291075357073
Número del fabricante 5667852
Número L L24180 154

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1/4″ ,Equivalente en decimales 0.25″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3/8″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Radio de punta (RE): 0.01″
  • Diámetro de corte (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: h6
  • Equivalente en decimales: 0.25″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/8″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0035 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0012 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1.2″

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra