EBT-T4 012-08/1.0C4M45 IC903 Fresa Hemisférica Cónica de Metal Duro Integral, 4 Labios con Hélice de 25º, para Paredes Delgadas y Acero Templado

Número de artículo: 5667633
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5667633
EAN / GTIN 7291075190168
Número del fabricante 5667633
Número L L24180 130

Descripción

Descripción:

Tapered End Mills, Body Half Taper Angle (BHTA) 1.0 Degrees, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 4 mm, Cutting Diameter (DC) 1.2 mm, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 45 mm

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 1.0 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 1.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 25 Degrees
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra