RFMT 1905-LM-76 IC950 Plaquitas Redondas con Asiento Octogonal

Número de artículo: 5667627
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIOCTO
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5667627
EAN / GTIN 7291075111996
Número del fabricante 5667627
Número L L23910 130

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 5.48 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 9.87 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.48 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Productos adecuados

De la misma serie "HELIOCTO" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra