HOF D2.00-3- .75-R07 Fresas Huecas para Plaquitas Octogonales, Redondas y Segmentadas, Avance Rápido

Número de artículo: 3103250
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIOCTO
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3103250
EAN / GTIN 7291075180336
Número del fabricante 3103250
Número L L23980 2365

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.49″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.89″ ,Longitud total (OAL) 1.77″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.49″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.49″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.18″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.89″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Longitud total (OAL): 1.77″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 42 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIOCTO" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra