HOF D063-04-22-R07 Fresas Huecas para Plaquitas Octogonales, Redondas y Segmentadas, Avance Rápido

Número de artículo: 3103247
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIOCTO
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3103247
EAN / GTIN 7291075180244
Número del fabricante 3103247
Número L L23980 985

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 75.5 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 40.5 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 75.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 75.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.6 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Longitud total (OAL) 40.5 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 42 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIOCTO" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra