MTECD 08048C14 20UN IC908 Fresas de Metal Duro Integral de Pequeño Diámetro, Cortas y a Izquierdas para Operaciones de Chaflanado, Taladrado y Roscado Interior de Perfiles UN

Número de artículo: 5667206
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5667206
EAN / GTIN 7291075450491
Número del fabricante 5667206
Número L L24210 30

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 4.8 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Tamaño de rosca 1/4-3/8, Tamaño de rosca 1/4-3/8, Tamaño de rosca 1/4-3/8, Tamaño de rosca 1/4-3/8, Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 4.8 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Tamaño de rosca 1/4-3/8
  • Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 14 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra