MTECS 06047C201.0ISO-L IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles ISO

Número de artículo: 5607398
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5607398
EAN / GTIN 7291075145861
Número del fabricante 5607398
Número L L24210 548

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 4.65 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Paso de rosca (TP) 1 mm, Tamaño de rosca M6, Tamaño de rosca M6, Tamaño de rosca M6, Tamaño de rosca M6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 4.65 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1 mm
  • Tamaño de rosca M6
  • Longitud utilizable (LU) 20 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra