MTECI 03019C5 A60 IC902 Fresas Integrales para Roscado Interior y Exterior de Perfiles Parciales a 60º

Número de artículo: 3329685
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3329685
EAN / GTIN 7291075263312
Número del fabricante 3329685
Número L L24210 437

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm, Diámetro de corte (DC) 1.9 mm, Longitud total (OAL) 39 mm, Tamaño de rosca (a), Tamaño de rosca (a), Tamaño de rosca (a), Tamaño de rosca (a)

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 1.9 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 39 mm
  • Paso externo 0.35-0.60 mm
  • Paso interno 0.35-0.60 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 72-40 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 72-40 Threads/″
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Tamaño de rosca (a)
  • Longitud utilizable (LU) 5.2 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra