MTECD 08078D23 1.5ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Taladrado, Roscado y Chaflanado de Perfiles Interiores ISO

Número de artículo: 5667199
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5667199
EAN / GTIN 7291075327946
Número del fabricante 5667199
Número L L24210 27

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 7.8 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1.5 mm, Tamaño de rosca M10-M15, Tamaño de rosca M10-M15, Tamaño de rosca M10-M15, Tamaño de rosca M10-M15

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 7.8 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.5 mm
  • Tamaño de rosca M10-M15
  • Longitud utilizable (LU) 23 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra