MTECS 03016C6 0.4ISO IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles ISO

Número de artículo: 5699067
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5699067
EAN / GTIN 7291075145991
Número del fabricante 5699067
Número L L24210 399

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm, Diámetro de corte (DC) 1.53 mm, Longitud total (OAL) 39 mm, Paso de rosca (TP) 0.4 mm, Tamaño de rosca M2, Tamaño de rosca M2, Tamaño de rosca M2, Tamaño de rosca M2

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm
  • Diámetro de corte (DC) 1.53 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 39 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.4 mm
  • Tamaño de rosca M2
  • Longitud utilizable (LU) 6 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra