MTECD 08061D18 1.25ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Taladrado, Roscado y Chaflanado de Perfiles Interiores ISO

Número de artículo: 5667198
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Perfil de rosca: Perfil parcial
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil de rosca Perfil parcial
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5667198
EAN / GTIN 7291075327939
Número del fabricante 5667198
Número L L24210 25

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 6.1 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1.25 mm, Tamaño de rosca M8-M12, Tamaño de rosca M8-M12, Tamaño de rosca M8-M12, Tamaño de rosca M8-M12

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 6.1 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.25 mm
  • Tamaño de rosca M8-M12
  • Longitud utilizable (LU) 18 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra