MT3 1160D IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas de Perfil Parcial 60º, para la Industria General

Número de artículo: 5667189
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5667189
EAN / GTIN 7291075332148
Número del fabricante 5667189
Número L L24290 2

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 11 mm

Característica:

  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11 mm
  • Paso externo 0.75-1.50 mm
  • Paso interno 1.0-2.0 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 32-14 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 24-12 Threads/″
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra