MTECS 08067C30 16UN IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles UN en Acero

Número de artículo: 5667140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5667140
EAN / GTIN 7291075194371
Número del fabricante 5667140
Número L L24210 20

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 6.7 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1.588 mm, Tamaño de rosca 3/8, Tamaño de rosca 3/8, Tamaño de rosca 3/8, Tamaño de rosca 3/8, Hilos por pulgada (TPI) 16 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6.7 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.588 mm
  • Tamaño de rosca 3/8
  • Hilos por pulgada (TPI) 16 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 30.2 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra