{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 180 mm | |
incl. tuerca de apriete | sí | |
Apto para ⌀ de discos | 180 mm | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 8.500 min-1 | |
Tipo de producto | Plato de apoyo |
Número de artículo | 566692 180 | |
EAN / GTIN | 4046719523825 | |
Número del fabricante | 7000061713 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Plato de apoyo para muela de fibra flexible / liso, ⌀ exterior: 180mm
a petición
En stock
74 piezas en stock
29,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
244 piezas en stock
13,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
16,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 180 mm | 172 mm | 180 mm |
Velocidad de giro máxima | 8.500 min-1 | 8.500 min-1 | 8.500 min-1 |
Tipo de producto | Plato de apoyo | Plato de apoyo | Plato de apoyo |