{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 125 mm | |
incl. tuerca de apriete | sí | |
Apto para ⌀ de discos | 125 mm | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 12.500 min-1 | |
Tipo de producto | Plato de apoyo |
Número de artículo | 566692 125 | |
EAN / GTIN | 4046719523818 | |
Número del fabricante | 7000061712 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Plato de apoyo para muela de fibra flexible / liso, ⌀ exterior: 125mm
a petición
En stock
247 piezas en stock
19,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
11,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 125 mm | 125 mm |
Rosca | M14 | |
Grado dureza | duro | |
Velocidad de giro máxima | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s |
Apto para ⌀ de discos | 125 mm | |
Tipo de producto | Plato de apoyo | Plato de apoyo |