Plato de apoyo ISO flexible / liso 172 mm

Número de artículo: 566650 172
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
287 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) precio unitario incly. IVA
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 172 mm
incl. tuerca de apriete
Apto para ⌀ de discos 180 mm
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 8.500 min-1
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566650 172
EAN / GTIN 2050001032188
Número del fabricante 566650 172

Descripción

Ejecución:

Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.
Plato de plástico especial elástico para el rectificado de contornos flexible. Ideal para granulación de 60 y más fina.
Conforme a ISO.