• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

EC-A3 005-015C03E38 IC08 Fresas Económicas de Metal Duro Integral de 3 Labios con Hélices de 30º y 38º, con Corte al Centro y Longitud Corta/Media

Número de artículo: 5650504
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 5650504
EAN / GTIN 7291075008616
Número del fabricante 5650504
Número L L24180 1403

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm, Diámetro de corte (DC) 0.5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 38 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm
  • Diámetro de corte (DC) 0.5 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.01 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.007 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 38 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDMILL Tec Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra