EB-A2 050-075/20C6M60 IC903 Fresas Hemisféricas de Metal Duro Integral, 2 Labios con Hélice de 30º, para Paredes Delgadas y Materiales de Hasta 55 HRC

Número de artículo: 5650356
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5650356
EAN / GTIN 7291075189711
Número del fabricante 5650356
Número L L24180 2332

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diámetro de corte (DC) 5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Diámetro del cuello (DN) 4.8 mm
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 20 mm

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra