ESB-A2 10 07/40C10M100 IC903 Fresa de Bola Larga de Metal Duro Integral, 2 Labios, Hélice de 30º, para Materiales de Hasta 65 HRC

Número de artículo: 5650100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5650100
EAN / GTIN 7291075191059
Número del fabricante 5650100
Número L L24180 2533

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.9 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.9 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Diámetro del cuello (DN) 8.2 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 40 mm

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra