EB-A2 02-04/06/3.0C06M80 IC903 Fresa Hemisférica Cónica de Metal Duro Integral con Desahogo, 2 Labios, Hélice de 30º, para Materiales de Hasta 65 HRC

Número de artículo: 5650049
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5650049
EAN / GTIN 7291075197051
Número del fabricante 5650049
Número L L24180 2445

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 2 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 3 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Diámetro del cuello (DN) 5.7 mm
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 6 mm

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra