EB-H3 10-20C10CFH72 IC902 Fresas Hemisféricas de Metal Duro Integral, 3/5 Labios, Hélice Diferencial y Paso Variable para Materiales de Hasta 65 HRc

Número de artículo: 5623364
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5623364
EAN / GTIN 7291075365900
Número del fabricante 5623364
Número L L24180 2371

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 72 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
  • Longitud total (OAL) 72 mm
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra