MM EFS1.00B86-4T15 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral Combinadas para Operaciones Simultáneas de Desbaste y Acabado

Número de artículo: 5622632
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5622632
EAN / GTIN 7291075208528
Número del fabricante 5622632
Número L L24060 965

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de corte modulares
  • Diámetro de toma, lado de la máquina (DCONMS): 0,941″
  • Características de la interfaz T15
  • Diámetro del filo de corte (DC): 1″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,866″
  • Número de filos de corte (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 2,15″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.941″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T15
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.024″
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.866″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 1.457″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2.15″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra