Descripción:
Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 24.45 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
- Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.5 mm
- Diámetro de corte (DC) 12 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 12 mm
- Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
- Número de labios (NOF) 4
- Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
- Longitud funcional (LF) 16.5 mm
- fz(max) 0.11 mm/tooth
- Longitud total (OAL) 24.45 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 90 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees