MM EDF094-090-76-3T05 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral de 3 Labios, para Chaflanado Superior e Inferior

Número de artículo: 5697508
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Placa de corte para avellanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5697508
EAN / GTIN 7291075267112
Número del fabricante 5697508
Número L L24060 403

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.6 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diámetro de corte (DC) 9.4 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 4.7 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 19.6 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Diámetro de corte (DC) 9.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.7 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 12.5 mm
  • Longitud total (OAL) 19.6 mm
  • Ángulo del perfil (PRFA) 90 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra