EFF-S4-12 045/34C12R2.0M IC903 Fresas de Metal Duro Integral con Desahogo para Elevada Productividad con Alto Avance

Número de artículo: 5622472
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SolidFeedMill
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5622472
EAN / GTIN 7291075015515
Número del fabricante 5622472
Número L L24180 1834

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.57 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 83 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Radio de punta (RE) 2.46 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.57 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 83 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 34 mm

De la misma serie "SolidFeedMill" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra