EFF-S2 01-04/03C6RP.15M50 IC902 Fresas de Metal Duro Integral con Desahogo para Elevada Productividad con Alto Avance

Número de artículo: 5623187
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SolidFeedMill
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5623187
EAN / GTIN 7291075015546
Número del fabricante 5623187
Número L L24180 1716

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 1 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.06 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 50 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Diámetro de corte (DC) 1 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.06 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.05 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 3 mm

De la misma serie "SolidFeedMill" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra