EFFI-S4-312 137/1.00C312M IC903 4/6 filos con cuellos rebajados, avance rápido Fresas de metal duro de alta productividad

Número de artículo: 5622476
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SolidFeedMill
Tipo de producto Fresa toroidal frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5622476
EAN / GTIN 7291075294538
Número del fabricante 5622476
Número L L24180 2741

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.312″ ,Diámetro de corte (DC) 0.312″ ,Equivalente en decimales 0.312″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.015″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.312″
  • Radio de punta (RE): 0.063″
  • Diámetro de corte (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Equivalente en decimales: 0.312″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.015″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.016 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.004 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1″

De la misma serie "SolidFeedMill" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra