ECAI-B-3 313-625-C313 IC08 3 filos, hélice de 45°, longitud media, fresas de metal duro para mecanizado de aluminio

Número de artículo: 5622184
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5622184
EAN / GTIN 7291075200270
Número del fabricante 5622184
Número L L24180 1905

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.313″ ,Diámetro de corte (DC) 0.313″ ,Equivalente en decimales 0.313″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 5/8″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.313″
  • Radio de punta (RE): 0.008″
  • Diámetro de corte (DC): 0.313″
  • Cutting Diameter Tolerance: h6
  • Equivalente en decimales: 0.313″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 5/8″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra