MM HR1.0/047-5.8-2T05 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral de 2 Labios con Radio Cóncavo

Número de artículo: 5621917
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5621917
EAN / GTIN 7291075181944
Número del fabricante 5621917
Número L L24060 221

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.6 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diámetro de corte (DC) 5.8 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 17.7 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 5.8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 10.6 mm
  • Longitud total (OAL) 17.7 mm

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra