MM ETR.312A16R078-6T05 90 IC908 Cabezas de Metal Duro Integral Toroidales de 6 Labios para Fresado

Número de artículo: 5621395
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5621395
EAN / GTIN 7291075165999
Número del fabricante 5621395
Número L L24060 879

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de fresado modulares
  • Diámetro de rotación, lado de la máquina (DCONMS): 0,3″
  • Características de la interfaz T05
  • Diámetro del filo de corte (DC): 0,312″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,16″
  • Número de filos de corte (NOF): 6
  • Longitud total (OAL): 0,67″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.3″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Radio de punta (RE): 0.078″
  • Diámetro de corte (DC): 0.312″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.16″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 30 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 0.39″
  • Longitud total (OAL): 0.67″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 9 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra