Descripción:
Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm, Diámetro de corte (DC) 2.5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 38 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm
- Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.1 mm
- Diámetro de corte (DC) 2.5 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm
- Número de labios (NOF) 4
- Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.03 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
- Longitud total (OAL) 38 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Tipo de mango Round