MTECSH 06025C10 32UN IC903 Fresas Integrales a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles UN en Acero Templado

Número de artículo: 5607415
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5607415
EAN / GTIN 7291075221701
Número del fabricante 5607415
Número L L24210 302

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 2.55 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 0.794 mm, Tamaño de rosca 6, Tamaño de rosca 6, Tamaño de rosca 6, Tamaño de rosca 6, Hilos por pulgada (TPI) 32 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 2.55 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 0.794 mm
  • Tamaño de rosca 6
  • Hilos por pulgada (TPI) 32 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 10.5 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra