MTECS 06016C6 56UN-L IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles UN en Acero

Número de artículo: 5607402
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5607402
EAN / GTIN 7291075447019
Número del fabricante 5607402
Número L L24210 292

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 1.65 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Paso de rosca (TP) 0.454 mm, Tamaño de rosca 2, Tamaño de rosca 2, Tamaño de rosca 2, Tamaño de rosca 2, Hilos por pulgada (TPI) 56 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 1.65 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 0.454 mm
  • Tamaño de rosca 2
  • Hilos por pulgada (TPI) 56 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 6.6 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra