MTECQ 1616F43 20UN IC908 Fresas de Metal Duro Integral con Agujeros de Refrigeración y Diámetro Reducido en el Cuello, para Roscado Interior Profundo de Perfiles UN

Número de artículo: 5606843
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606843
EAN / GTIN 7291075286021
Número del fabricante 5606843
Número L L24210 57

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Longitud total (OAL) 105 mm, Tamaño de rosca >=18, Tamaño de rosca >=18, Tamaño de rosca >=18, Tamaño de rosca >=18, Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 25.4 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud total (OAL) 105 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Tamaño de rosca >=18
  • Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 43.2 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra