MTECQ 1010D30 1.5ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral con Refrigeración Interna y Diámetro de Desahogo Reducido, para Roscado Interior Profundo de Perfiles ISO

Número de artículo: 5606830
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606830
EAN / GTIN 7291075285970
Número del fabricante 5606830
Número L L24210 404

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Longitud total (OAL) 73 mm, Paso de rosca (TP) 1.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 73 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.5 mm
  • Longitud utilizable (LU) 30 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra