MTECS 0500C13 11UN IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles UN en Acero

Número de artículo: 5605832
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605832
EAN / GTIN 7291075196290
Número del fabricante 5605832
Número L L24210 257

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 0.449″ ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tamaño de rosca 5/8 ,Tamaño de rosca 5/8 ,Tamaño de rosca 5/8 ,Tamaño de rosca 5/8 ,Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 0.449″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 3″
  • Tipo de mango: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Tamaño de rosca: 5/8
  • Hilos por pulgada (TPI): 11 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU): 1.36″

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra