Descripción:
Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 14 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 11.6 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 23 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.5 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
- Radio de punta (RE) 0.4 mm
- Diámetro de corte (DC) 14 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 14 mm
- Profundidad máxima de corte (APMX) 11.6 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Ángulo de hélice de los labios (FHA) 10 Degrees
- Longitud funcional (LF) 15.05 mm
- fz(max) 0.12 mm/tooth
- Longitud total (OAL) 23 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees