Descripción:
Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 19.5 mm, Longitud total (OAL) 105 mm, Paso de rosca (TP) 3.175 mm, Tamaño de rosca 1, Tamaño de rosca 1, Tamaño de rosca 1, Tamaño de rosca 1, Hilos por pulgada (TPI) 8 Threads/″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 19.5 mm
- Profundidad máxima de corte (APMX) 42.9 mm
- Número de labios (NOF) 4
- Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
- Longitud total (OAL) 105 mm
- Tipo de mango Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Paso de rosca (TP) 3.175 mm
- Tamaño de rosca 1
- Hilos por pulgada (TPI) 8 Threads/″