HCR D.62-QP IC928 Plaquitas Hemisféricas con 2 Filos de Corte Rectos Tangentes (Totalmente Efectivos) para Escuadrado y Perfilado de Cavidades

Número de artículo: 5605322
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie BALLPLUS
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605322
EAN / GTIN 7291075193831
Número del fabricante 5605322
Número L L23970 107

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.44″ ,Espesor de la plaquita (S) 0.132″

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.312″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.44″
  • Espesor de la plaquita (S): 0.132″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Numero de aristas de corte: 2

Productos adecuados

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra