MTECB 0750D11 11.5NPT IC908 Fresas de Metal Duro Integral con Refrigeración Interna para Roscado Interior o Exterior de Perfiles NPT

Número de artículo: 5605137
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605137
EAN / GTIN 7291075198423
Número del fabricante 5605137
Número L L24210 195

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 3/4″ ,Longitud total (OAL) 4″ ,Hilos por pulgada (TPI) 11.5 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.17″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 15 Degrees
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Tipo de mango: Round
  • Thread Form Type (THFT): NPT60
  • Hilos por pulgada (TPI): 11.5 Threads/″

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra