Descripción:
Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 14.4 mm, Longitud total (OAL) 105 mm, Paso de rosca (TP) 2.54 mm, Tamaño de rosca 3/4, Tamaño de rosca 3/4, Tamaño de rosca 3/4, Tamaño de rosca 3/4, Hilos por pulgada (TPI) 10 Threads/″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 14.4 mm
- Profundidad máxima de corte (APMX) 34.3 mm
- Número de labios (NOF) 4
- Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
- Longitud total (OAL) 105 mm
- Tipo de mango Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Paso de rosca (TP) 2.54 mm
- Tamaño de rosca 3/4
- Hilos por pulgada (TPI) 10 Threads/″