MTECS 0250C71 1.25ISO IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles ISO

Número de artículo: 5605001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605001
EAN / GTIN 7291075195996
Número del fabricante 5605001
Número L L24210 105

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.234″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Paso de rosca (TP) 1.25 mm ,Tamaño de rosca M8 ,Tamaño de rosca M8 ,Tamaño de rosca M8 ,Tamaño de rosca M8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 0.234″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Tipo de mango: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Paso de rosca (TP): 1.25 mm
  • Tamaño de rosca: M8
  • Longitud utilizable (LU): 0.71″

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra