HTR D160-R1.0-QF IC908 Plaquitas Toroidales con Diferentes Radios de Punta para Mecanizado de Chaflanes y Próximo a Paredes Inclinadas

Número de artículo: 5604407
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie BALLPLUS
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5604407
EAN / GTIN 7291075179828
Número del fabricante 5604407
Número L L23970 401

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.37 mm, Ancho de la plaquita (W1) 16 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 83 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 3.37 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 16 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra