HCR D120-QF IC908 Plaquitas Hemisféricas con 2 Filos de Corte Rectos Tangentes (Totalmente Efectivos) para Escuadrado y Perfilado de Cavidades

Número de artículo: 5604240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie BALLPLUS
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604240
EAN / GTIN 7291075126372
Número del fabricante 5604240
Número L L23970 360

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra